Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/2 Tablett -FRIENDLY TRAY-, 32,5 x 26,5 cm, H: 3 cm, PET, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/2 Tablett -FRIENDLY TRAY-, 32,5 x 26,5 cm, H: 3 cm, PET, schwarz
GN 1/2 Tablett -FRIENDLY TRAY-, 32,5 x 26,5 cm, H: 3 cm, PET, schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-383-5713
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     79007
EAN/GTIN:
     4004133790070
Suchbegriffe:
Euronormtablett
GN-Tablett
Gastronorm-Tablett
Gastronomie-Tablett

GN 1/2 Tablett -FRIENDLY TRAY-, 32,5 x 26,5 cm, H: 3 cm, PET, schwarz

Weitere Informationen:
Länge:
33 cm
Breite:
27 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.47 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 11,83*
€ 16,20*
6 Tage
300
€ 4,95*
ab € 12,19*
€ 16,67*
17 Tage
24
€ 12,90*
ab € 13,64*
€ 18,63*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,48*
€ 19,68*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.