Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühltablett zu Buffetvitrine 11541 Doppeldecker, Breite 53cm, Tiefe 32,5cm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühltablett zu Buffetvitrine 11541 Doppeldecker, Breite 53cm, Tiefe 32,5cm,
Kühltablett zu Buffetvitrine 11541 Doppeldecker, Breite 53cm, Tiefe 32,5cm,
Artikel-Nr.:
     2813-383-5547
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buffet-Vitrine
Buffetvitrine
Büffet-Vitrine
Büffetvitrine

Kühltablett zu Buffetvitrine 11541 Doppeldecker, Breite 53cm, Tiefe 32,5cm, Höhe 1,5cm, hochglanzpoliert, aus 18/10 Edelstahl, GN 1/1

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
53 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
1.17 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.