Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Tablett 30 x 15,5 cm, H: 1,5 cm Edelstahl, hochglanzpoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Tablett 30 x 15,5 cm, H: 1,5 cm Edelstahl, hochglanzpoliert
APS Tablett 30 x 15,5 cm, H: 1,5 cm Edelstahl, hochglanzpoliert
Artikel-Nr.:
     2813-383-5438
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30149
EAN/GTIN:
     4004133301498
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie
APS Tablett 30 x 15,5 cm, H: 1,5 cm Edelstahl, hochglanzpoliert

Weitere Informationen:
Länge:
30.00 cm
Breite:
15.50 cm
Höhe:
1.50 cm
Gewicht:
0.25 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
87
€ 4,95*
ab € 4,08*
€ 6,45*
Lager 2813
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,08*
€ 6,45*
16 Tage
24
€ 5,00*
ab € 5,89*
€ 8,91*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,23*
€ 9,35*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.