Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Tablett Ø 27 cm, H: 1,5 cm Edelstahl, hochglanzpoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Tablett Ø 27 cm, H: 1,5 cm Edelstahl, hochglanzpoliert
APS Tablett Ø 27 cm, H: 1,5 cm Edelstahl, hochglanzpoliert
Artikel-Nr.:
     2813-383-5437
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30148
EAN/GTIN:
     4004133301481
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie

APS Tablett Ø 27 cm, H: 1,5 cm Edelstahl, hochglanzpoliert

Weitere Informationen:
Länge:
27 cm
Breite:
27 cm
Höhe:
2 cm
Durchmesser:
27 cm
Gewicht:
0.34 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 3,53*
€ 5,64*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 3,56*
€ 5,69*
17 Tage
24
€ 12,90*
ab € 5,29*
€ 8,15*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,86*
€ 8,94*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.