Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Eimer mit Ausgießer Ø 33 cm, H: 32 cm Polyethylen, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Eimer mit Ausgießer Ø 33 cm, H: 32 cm Polyethylen, weiß
APS Eimer mit Ausgießer Ø 33 cm, H: 32 cm Polyethylen, weiß
Artikel-Nr.:
     2813-383-5434
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30076
EAN/GTIN:
     4004133300767
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer
APS Eimer mit Ausgießer Ø 33 cm, H: 32 cm Polyethylen, weiß

Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen(PET)
Länge:
33.00 cm
Breite:
33.00 cm
Höhe:
32.00 cm
Durchmesser:
33.00 cm
Gewicht:
0.89 kg
Weitere Suchbegriffe: Plastikeimer, kunststoffeimer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,93*
€ 20,71*
34 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 14,38*
€ 21,36*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.