Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Tablett -VINTAGE-, 32 x 21,5 cm, H: 2 cm, Edelstahl, Antik-Edelstahl-Look


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Tablett -VINTAGE-, 32 x 21,5 cm, H: 2 cm, Edelstahl, Antik-Edelstahl-Look
APS Tablett -VINTAGE-, 32 x 21,5 cm, H: 2 cm, Edelstahl, Antik-Edelstahl-Look
APS Tablett -VINTAGE-, 32 x 21,5 cm, H: 2 cm, Edelstahl, Antik-Edelstahl-Look
Artikel-Nr.:
     2813-383-5256
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30134
EAN/GTIN:
     4004133301344
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie
APS Tablett -VINTAGE-, 32 x 21,5 cm, H: 2 cm, Edelstahl, Antik-Edelstahl-Look

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
32.00 cm
Breite:
21.50 cm
Höhe:
2.00 cm
Gewicht:
0.49 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 8,49*
€ 11,96*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 8,58*
€ 12,06*
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 12,41*
€ 17,27*
2 Tage
4
€ 5,49*
ab € 12,83*
€ 17,36*
17 Tage
24
€ 5,00*
ab € 12,95*
€ 17,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.