Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Tellerabdeckhaube, Ø 28,5 cm, H: 6,5 cm, SAN, passend zu Teller, mit Ø 27 /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Tellerabdeckhaube, Ø 28,5 cm, H: 6,5 cm, SAN, passend zu Teller, mit Ø 27 /
APS Tellerabdeckhaube, Ø 28,5 cm, H: 6,5 cm, SAN, passend zu Teller, mit Ø 27 /
Artikel-Nr.:
     2813-383-5233
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11054
EAN/GTIN:
     4004133110540
Suchbegriffe:
Essteller
Speiseteller
Teller
teller 29cm

APS Tellerabdeckhaube, Ø 28,5 cm, H: 6,5 cm, SAN, passend zu Teller, mit Ø 27 / 27,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
SAN (Styrol-Acryl-Nitrit)
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
29 cm
Breite:
29 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.32 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: essteller, teller aps
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,15*
€ 6,58*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 4,26*
€ 6,77*
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 4,31*
€ 6,82*
€ 5,50*
ab € 5,77*
€ 9,59*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 7,94*
€ 11,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
11052
ab € 3,14*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-11051
ab € 2,67*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-11053
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.