Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Salatbesteck, 2er Set, je 7,5 x 6 cm, Griff: 22,5 cm, Olivenholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Salatbesteck, 2er Set, je 7,5 x 6 cm, Griff: 22,5 cm, Olivenholz
APS Salatbesteck, 2er Set, je 7,5 x 6 cm, Griff: 22,5 cm, Olivenholz
APS Salatbesteck, 2er Set, je 7,5 x 6 cm, Griff: 22,5 cm, Olivenholz
APS Salatbesteck, 2er Set, je 7,5 x 6 cm, Griff: 22,5 cm, Olivenholz
Artikel-Nr.:
     2813-383-5123
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     842
EAN/GTIN:
     4004133008427
Suchbegriffe:
Salat-Besteck
Salatbesteck
salat besteck

APS Salatbesteck, 2er Set, je 7,5 x 6 cm, Griff: 22,5 cm, Olivenholz

Weitere Informationen:
Länge:
8 cm
Breite:
6 cm
Höhe:
31 cm
Gewicht:
0.16 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 6,36*
€ 9,50*
6 Tage
162
€ 4,95*
ab € 6,40*
€ 9,55*
17 Tage
24
€ 12,90*
ab € 9,56*
€ 13,30*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,11*
€ 13,90*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.