Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Schale, 15,5 x 12 cm, H: 5,5 cm, Aluminium, Gunmetal-Look, gehämmerte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Schale, 15,5 x 12 cm, H: 5,5 cm, Aluminium, Gunmetal-Look, gehämmerte
APS Schale, 15,5 x 12 cm, H: 5,5 cm, Aluminium, Gunmetal-Look, gehämmerte
Artikel-Nr.:
     2813-383-5079
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40692
EAN/GTIN:
     4004133406926
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
küchenschüssel 700 ml

APS Schale, 15,5 x 12 cm, H: 5,5 cm, Aluminium, Gunmetal-Look, gehämmerte Oberfäche, 0,7 Liter

Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Länge:
16 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.18 kg
spülmaschinengeeignet:
Nein
stapelbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: küchenschüssel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 7,85*
€ 11,20*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 8,01*
€ 11,42*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 10,98*
€ 15,04*
15 Tage
12
€ 12,90*
ab € 11,74*
€ 15,79*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 12,22*
€ 16,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.