Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Glaskaraffe, Ø 8 cm, H: 25 cm, 1 Liter, Glas, 18/8 Edelstahl, Silikon,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Glaskaraffe, Ø 8 cm, H: 25 cm, 1 Liter, Glas, 18/8 Edelstahl, Silikon,
APS Glaskaraffe, Ø 8 cm, H: 25 cm, 1 Liter, Glas, 18/8 Edelstahl, Silikon,
APS Glaskaraffe, Ø 8 cm, H: 25 cm, 1 Liter, Glas, 18/8 Edelstahl, Silikon,
Artikel-Nr.:
     2813-383-4985
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10721
EAN/GTIN:
     4004133107212
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen

APS Glaskaraffe, Ø 8 cm, H: 25 cm, 1 Liter, Glas, 18/8 Edelstahl, Silikon, Deckel matt poliert

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/8
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
25 cm
Gewicht:
0.41 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 8,19*
€ 11,78*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 9,06*
€ 12,68*
2 Tage
11
€ 5,95*
ab € 9,25*
€ 12,88*
€ 7,95*
ab € 10,12*
€ 14,40*
€ 5,50*
ab € 12,06*
€ 17,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-10722
ab € 10,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.