Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Karaffe 10721 1l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-439063600
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10721
EAN/GTIN:
     4004133107212
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
APS Karaffe 1l Glas transparent
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Karaffe
Maße:
8 x 25 cm (Ø x H)
Fassungsvermögen des Behältnisses:
1 l
spülmaschinenfest:
Nein
doppelwandig ausgeführt:
Nein
Deckel vorhanden:
Ja
Material:
Glas
Werkstoff des Deckels:
Edelstahl 18/8, matt
Farbe:
transparent
Farbe des Deckels:
silber
Weitere Suchbegriffe: Wasserkaraffe, glaskaraffe 1 liter, glas karaffe, aps glaskaraffe, Kühlkaraffen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 8,19*
€ 11,78*
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 9,06*
€ 12,68*
Lager 1682
11
€ 5,95*
ab € 9,25*
€ 12,88*
€ 7,95*
ab € 10,12*
€ 14,40*
€ 5,50*
ab € 12,06*
€ 17,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-10722
ab € 10,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.