Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-383-4833 Herst.-Nr.: 93348 EAN/GTIN: 4004133933484 |
| |
|
|  |  |
 | Barsieb Ø 9 cm, Griff: 9 cm Edelstahl Kupfer-Look nicht spülmaschinengeeignet Farbe: Kupfer
Weitere Informationen:  |  | Länge: | 18.00 cm | Breite: | 9.00 cm | Höhe: | 3.50 cm | Gewicht: | 0.12 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 7,40* | € 10,70* |  |  |  | Lager 2813 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 7,32* | € 10,72* |  |  |  |  | | 34 Tage |  | |  |  | € 5,00* | ab € 11,33* | € 15,63* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 11,66* | € 15,91* |  |  |  | | 29 Tage |  | |  |  | € 5,20* | ab € 11,70* | € 16,00* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2813 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2813 |  | Versand: Lager 2813 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|