Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korb -PROFI LINE- 60 x 20 cm, H: 5 cm Polypropylen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korb -PROFI LINE- 60 x 20 cm, H: 5 cm Polypropylen, schwarz
Korb -PROFI LINE- 60 x 20 cm, H: 5 cm Polypropylen, schwarz
Korb -PROFI LINE- 60 x 20 cm, H: 5 cm Polypropylen, schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-383-4634
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     50913
EAN/GTIN:
     4004133509139
Suchbegriffe:
Gastronomie-Körbe
Gastronomiekörbe
Korb Gastronomie
Tischkorb

Korb -PROFI LINE- 60 x 20 cm, H: 5 cm Polypropylen, schwarz spülmaschinengeeignet bruchsicher stapelbar


Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
60 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.35 kg
Volumen:
0.01 Liter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
300
€ 4,95*
ab € 15,00*
€ 20,95*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 15,10*
€ 21,09*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 15,37*
€ 21,47*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 22,11*
€ 30,71*
4 Tage
24
€ 5,99*
ab € 25,46*
€ 35,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.