Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 2/4 Abdeckhaube 53 x 16,2 cm, H: 10,5 cm Polycarbonat Materialstärke: 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 2/4 Abdeckhaube 53 x 16,2 cm, H: 10,5 cm Polycarbonat Materialstärke: 3 mm
GN 2/4 Abdeckhaube 53 x 16,2 cm, H: 10,5 cm Polycarbonat Materialstärke: 3 mm
GN 2/4 Abdeckhaube 53 x 16,2 cm, H: 10,5 cm Polycarbonat Materialstärke: 3 mm
GN 2/4 Abdeckhaube 53 x 16,2 cm, H: 10,5 cm Polycarbonat Materialstärke: 3 mm
Artikel-Nr.:
     2813-383-4571
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11044
EAN/GTIN:
     4004133110441
Suchbegriffe:
GN-Abdeckhaube
Gastronorm-Abdeckhaube
GN 2/4 Abdeckhaube 53 x 16,2 cm, H: 10,5 cm Polycarbonat Materialstärke: 3 mm spülmaschinengeeignet bruchsicher stapelbar


Weitere Informationen:
Länge:
53.00 cm
Breite:
16.20 cm
Höhe:
10.50 cm
Gewicht:
0.70 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 4,95*
ab € 13,02*
€ 17,00*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 13,05*
€ 17,14*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,47*
€ 22,83*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 17,92*
€ 23,44*
17 Tage
24
€ 5,00*
ab € 19,91*
€ 25,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.