Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glaskaraffe -DOTS- Ø 8 cm, H: 27 cm, 0,9 Liter Glas, Deckel aus Kork


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glaskaraffe -DOTS- Ø 8 cm, H: 27 cm, 0,9 Liter Glas, Deckel aus Kork
Glaskaraffe -DOTS- Ø 8 cm, H: 27 cm, 0,9 Liter Glas, Deckel aus Kork
Glaskaraffe -DOTS- Ø 8 cm, H: 27 cm, 0,9 Liter Glas, Deckel aus Kork
Glaskaraffe -DOTS- Ø 8 cm, H: 27 cm, 0,9 Liter Glas, Deckel aus Kork
Artikel-Nr.:
     2813-383-4558
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10739
EAN/GTIN:
     4004133107397
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen

Glaskaraffe -DOTS- Ø 8 cm, H: 27 cm, 0,9 Liter Glas, Deckel aus Kork spülmaschinengeeignet zerbrechlich Farbe: Transparent


Weitere Informationen:
Material:
Glas
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
27 cm
Gewicht:
0.37 kg
Volumen:
0.00 Liter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,65*
€ 15,80*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,87*
€ 16,15*
Lager 2813
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,47*
€ 16,93*
2 Tage
1
€ 5,95*
ab € 14,18*
€ 19,11*
€ 7,95*
ab € 14,94*
€ 20,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Assheuer + Pott
10721
ab € 8,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.