Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Karaffe Dots 10739 0,9l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-439063700
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10739
EAN/GTIN:
     4004133107397
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
APS Karaffe DOTS 0,9l Glas transparent
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
DOTS
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Karaffe DOTS
Maße:
8 x 27 cm (Ø x H)
Fassungsvermögen des Behältnisses:
0,9 l
spülmaschinenfest:
Nein
doppelwandig ausgeführt:
Nein
Deckel vorhanden:
Nein
Material:
Glas
Werkstoff des Deckels:
Kork
Farbe:
transparent
Farbe des Deckels:
braun
Weitere Suchbegriffe: Wasserkaraffe, aps glaskaraffe, glas karaffe, Kühlkaraffen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
160
€ 4,95*
ab € 11,59*
€ 15,88*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,91*
€ 16,23*
10 Tage
1
€ 4,95*
ab € 12,54*
€ 17,06*
Lager 1682
11
€ 5,95*
ab € 14,27*
€ 19,23*
€ 7,95*
ab € 15,16*
€ 21,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Assheuer + Pott
10721
ab € 8,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.