Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trinkbecher -CRYSTAL- Ø 9 cm, H: 15,5 cm Tritan, 0,5 Liter Farbe: red star


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trinkbecher -CRYSTAL- Ø 9 cm, H: 15,5 cm Tritan, 0,5 Liter Farbe: red star
Trinkbecher -CRYSTAL- Ø 9 cm, H: 15,5 cm Tritan, 0,5 Liter Farbe: red star
Artikel-Nr.:
     2813-383-4551
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10512
EAN/GTIN:
     4004133105126
Suchbegriffe:
Kaffee-Becher
Kaffee-Pott
Kaffeebecher
Kaffeepot

Trinkbecher -CRYSTAL- Ø 9 cm, H: 15,5 cm Tritan, 0,5 Liter Farbe: red star stapelbar Made in Germany bruchsicher


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
rot
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
16 cm
Gewicht:
0.17 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Nein
stapelbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kaffeepott, kaffee becher
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
48
€ 4,95*
ab € 3,00*
€ 3,90*
Lager 2813
48
48
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 3,99*
16 Tage
12
1
€ 12,90*
ab € 4,53*
€ 6,98*
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,20*
ab € 4,79*
€ 7,33*
3 Tage
20
1
€ 5,99*
ab € 5,38*
€ 8,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 191,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.