Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlbox -TOP FRESH GN 1/1- 56,5 x 35 cm, H: 6,5 cm 18/10 Edelstahl, Acryl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlbox -TOP FRESH GN 1/1- 56,5 x 35 cm, H: 6,5 cm 18/10 Edelstahl, Acryl
Kühlbox -TOP FRESH GN 1/1- 56,5 x 35 cm, H: 6,5 cm 18/10 Edelstahl, Acryl
Kühlbox -TOP FRESH GN 1/1- 56,5 x 35 cm, H: 6,5 cm 18/10 Edelstahl, Acryl
Kühlbox -TOP FRESH GN 1/1- 56,5 x 35 cm, H: 6,5 cm 18/10 Edelstahl, Acryl
Artikel-Nr.:
     2813-383-454
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11505
EAN/GTIN:
     4004133115057
Suchbegriffe:
Euronormtablett
GN-Tablett
Gastronorm-Tablett
Gastronomie-Tablett

Kühlbox -TOP FRESH GN 1/1- 56,5 x 35 cm, H: 6,5 cm 18/10 Edelstahl, Acryl 4-teilig: - Basis, schwarz - Tablett, GN 1/1 - 2
Kühlakkus (ohne Haube) stapelbar

Weitere Informationen:
Länge:
58 cm
Breite:
36 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
4.51 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 4,95*
ab € 57,04*
€ 71,62*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 57,11*
€ 71,70*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 62,38*
€ 77,91*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 79,38*
€ 97,93*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,76*
€ 81,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.