Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischset 45 x 33 cm PVC, Schmalband Farbe: hellblau, weiß wasserfest Farbe:


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischset 45 x 33 cm PVC, Schmalband Farbe: hellblau, weiß wasserfest Farbe:
Tischset 45 x 33 cm PVC, Schmalband Farbe: hellblau, weiß wasserfest Farbe:
Tischset 45 x 33 cm PVC, Schmalband Farbe: hellblau, weiß wasserfest Farbe:
Artikel-Nr.:
     2813-383-4431
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     60041
EAN/GTIN:
     4004133600416
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen hellblau

Tischset 45 x 33 cm PVC, Schmalband Farbe: hellblau, weiß wasserfest Farbe: Blau


Weitere Informationen:
Länge:
45 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
0 cm
Gewicht:
0.10 kg
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, platzmatten aps
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
6
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,91*
€ 3,41*
18 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 2,67*
€ 4,59*
4 Tage
50
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,35002*
€ 16,11*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 20,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.