Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korb, oval 19 x 12 cm, H: 6 cm Polypropylen, braun -PROFI LINE-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korb, oval 19 x 12 cm, H: 6 cm Polypropylen, braun -PROFI LINE-
Korb, oval 19 x 12 cm, H: 6 cm Polypropylen, braun -PROFI LINE-
Artikel-Nr.:
     2813-383-4160
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     50627
EAN/GTIN:
     4004133506275
Suchbegriffe:
Gastronomie-Körbe
Gastronomiekörbe
Korb Gastronomie
Tischkorb

Korb, oval 19 x 12 cm, H: 6 cm Polypropylen, braun -PROFI LINE- spülmaschinengeeignet bruchsicher stapelbar


Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
braun
Länge:
19 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.06 kg
Form:
oval
Volumen:
1.40 Liter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 3,26*
€ 5,19*
4 Tage
171
€ 4,95*
ab € 3,36*
€ 5,32*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,89*
€ 6,07*
3 Tage
125
€ 5,99*
ab € 4,90*
€ 7,51*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 6,72*
€ 10,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.