Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baguette Korb, oval 40 x 16 cm, H: 8 cm Polypropylen, braun -PROFI LINE-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baguette Korb, oval 40 x 16 cm, H: 8 cm Polypropylen, braun -PROFI LINE-
Baguette Korb, oval 40 x 16 cm, H: 8 cm Polypropylen, braun -PROFI LINE-
Artikel-Nr.:
     2813-383-4147
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     50823
EAN/GTIN:
     4004133508231
Suchbegriffe:
Baguette-Korb
Baguettekorb
Stangenbrot-Korb
Stangenbrotkorb

Baguette Korb, oval 40 x 16 cm, H: 8 cm Polypropylen, braun -PROFI LINE- spülmaschinengeeignet bruchsicher stapelbar


Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
braun
Länge:
16 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.23 kg
Form:
oval
Volumen:
5.10 Liter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 8,44*
€ 12,10*
5 Tage
232
€ 4,95*
ab € 8,69*
€ 12,43*
9 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,46*
€ 16,01*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 12,62*
€ 17,55*
3 Tage
20
€ 5,99*
ab € 13,73*
€ 19,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.