Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shaker -CLASSIC- Ø 8,5 cm, H: 20 cm, 0,5 Liter Edelstahl, Kupfer-Look nicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shaker -CLASSIC- Ø 8,5 cm, H: 20 cm, 0,5 Liter Edelstahl, Kupfer-Look nicht
Shaker -CLASSIC- Ø 8,5 cm, H: 20 cm, 0,5 Liter Edelstahl, Kupfer-Look nicht
Artikel-Nr.:
     2813-383-4103
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     93211
EAN/GTIN:
     4004133932111
Suchbegriffe:
Bar-Shaker
Barshaker
Cocktail-Shaker
Cocktailshaker

Shaker -CLASSIC- Ø 8,5 cm, H: 20 cm, 0,5 Liter Edelstahl, Kupfer-Look nicht spülmaschinengeeignet stapelbar Farbe: Kupfer


Weitere Informationen:
Länge:
9 cm
Breite:
9 cm
Höhe:
22 cm
Gewicht:
0.34 kg
Volumen:
1.80 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 9,84*
€ 13,91*
6 Tage
300
€ 4,95*
ab € 9,92*
€ 14,00*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 14,19*
€ 19,30*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 14,29*
€ 19,46*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.