|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-383-4032 Herst.-Nr.: 937 EAN/GTIN: 4004133009370 |
| |
|
|  |  |
 | Naturschieferplatte -STARTER- 20 x 10 cm Materialstärke 6-9 mm möbelschonende Füßchen gebrochene Kanten glänzende, versiegelte Oberfläche nicht spülmaschinengeeignet kühlbar stapelbar wasserfest
Weitere Informationen:  |  | Länge: | 20.00 cm | Breite: | 10.00 cm | Höhe: | 0.70 cm | Gewicht: | 0.25 kg | rutschfeste Beschichtung: | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 1,77* | € 3,13* |  |  |  | Lager 2813 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 1,77* | € 3,17* |  |  |  |  | | 28 Tage |  | | 1 |  | € 5,20* | ab € 2,71* | € 4,63* |  |  |  | | 33 Tage |  | | 1 |  | € 5,00* | ab € 2,71* | € 4,63* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,50* | ab € 2,43* | € 5,03* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2813 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2813 |  | Versand: Lager 2813 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|