Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller, tief -ENAMELWARE- Ø 24 cm, H: 3,5 cm, 0,85 Liter emailliertes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller, tief -ENAMELWARE- Ø 24 cm, H: 3,5 cm, 0,85 Liter emailliertes
Teller, tief -ENAMELWARE- Ø 24 cm, H: 3,5 cm, 0,85 Liter emailliertes
Artikel-Nr.:
     2813-383-4022
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40663
EAN/GTIN:
     4004133406636
Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Suppenteller

Teller, tief -ENAMELWARE- Ø 24 cm, H: 3,5 cm, 0,85 Liter emailliertes Stahlblech innen: weiß außen: weiß Rand: blau
spülmaschinengeeignet stapelbar Farbe: Weiß Farbe: Blau

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
24 cm
Breite:
24 cm
Höhe:
4 cm
Durchmesser:
24 cm
Gewicht:
0.30 kg
Volumen:
2.00 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 5,68*
€ 8,75*
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 5,72*
€ 8,80*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,85*
€ 11,43*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 9,49*
€ 13,50*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.