Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller, tief -ENAMELWARE- Ø 22 cm, H: 3,5 cm, 0,6 Liter emailliertes Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller, tief -ENAMELWARE- Ø 22 cm, H: 3,5 cm, 0,6 Liter emailliertes Stahlblech
Teller, tief -ENAMELWARE- Ø 22 cm, H: 3,5 cm, 0,6 Liter emailliertes Stahlblech
Teller, tief -ENAMELWARE- Ø 22 cm, H: 3,5 cm, 0,6 Liter emailliertes Stahlblech
Teller, tief -ENAMELWARE- Ø 22 cm, H: 3,5 cm, 0,6 Liter emailliertes Stahlblech
Artikel-Nr.:
     2813-383-4021
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40662
EAN/GTIN:
     4004133406629
Suchbegriffe:
Fischsuppen-Teller
Fischsuppenteller
Suppen-Teller
Suppenteller

Teller, tief -ENAMELWARE- Ø 22 cm, H: 3,5 cm, 0,6 Liter emailliertes Stahlblech innen: weiß außen: weiß Rand: blau
spülmaschinengeeignet stapelbar Farbe: Weiß Farbe: Blau

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
22 cm
Breite:
22 cm
Höhe:
4 cm
Durchmesser:
22 cm
Gewicht:
0.26 kg
Volumen:
1.70 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 5,00*
€ 7,89*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 5,04*
€ 7,94*
19 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 7,05*
€ 10,52*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 8,82*
€ 12,55*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.