Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablett -SLATE-ROCK- Ø 30 cm, H: 1,5 cm Melamin, schwarz, Schieferlook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablett -SLATE-ROCK- Ø 30 cm, H: 1,5 cm Melamin, schwarz, Schieferlook
Tablett -SLATE-ROCK- Ø 30 cm, H: 1,5 cm Melamin, schwarz, Schieferlook
Tablett -SLATE-ROCK- Ø 30 cm, H: 1,5 cm Melamin, schwarz, Schieferlook
Artikel-Nr.:
     2813-383-3964
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     84257
EAN/GTIN:
     4004133842571
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
Gastronomie-Tablett
Tablett -SLATE-ROCK- Ø 30 cm, H: 1,5 cm Melamin, schwarz, Schieferlook strukturierte Oberfläche Griff: 12 cm
spülmaschinengeeignet stapelbar nicht mikrowellengeeignet keine direkte Hitze

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Länge:
42.00 cm
Breite:
30.00 cm
Höhe:
1.50 cm
Gewicht:
0.91 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 13,23*
€ 17,21*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 13,49*
€ 17,74*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 18,96*
€ 24,46*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 20,85*
€ 26,98*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,20*
ab € 21,54*
€ 27,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.