Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/1 Tablett -ASIA PLUS- 53 x 32,5 cm, H: 3 cm Melamin innen: rot, glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/1 Tablett -ASIA PLUS- 53 x 32,5 cm, H: 3 cm Melamin innen: rot, glänzend
GN 1/1 Tablett -ASIA PLUS- 53 x 32,5 cm, H: 3 cm Melamin innen: rot, glänzend
Artikel-Nr.:
     2813-383-3833
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     15455
EAN/GTIN:
     4004133154551
Suchbegriffe:
Euronormtablett
GN-Tablett
Gastronorm-Tablett
Gastronomie-Tablett

GN 1/1 Tablett -ASIA PLUS- 53 x 32,5 cm, H: 3 cm Melamin innen: rot, glänzend außen: schwarz, matt spülmaschinengeeignet
stapelbar nicht mikrowellengeeignet

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
rot
Länge:
53 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
2.17 kg
Volumen:
5.20 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
211
€ 4,95*
ab € 28,91*
€ 38,28*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 28,92*
€ 38,48*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 30,43*
€ 40,11*
16 Tage
24
€ 12,90*
ab € 45,85*
€ 58,90*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,11*
€ 47,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.