Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffetständer -APS PLUS- Ø 10,5 / 8,5 cm, H: 8 cm Metall, Kupfer-Look -BASKET-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buffetständer -APS PLUS- Ø 10,5 / 8,5 cm, H: 8 cm Metall, Kupfer-Look -BASKET-
Buffetständer -APS PLUS- Ø 10,5 / 8,5 cm, H: 8 cm Metall, Kupfer-Look -BASKET-
Buffetständer -APS PLUS- Ø 10,5 / 8,5 cm, H: 8 cm Metall, Kupfer-Look -BASKET-
Buffetständer -APS PLUS- Ø 10,5 / 8,5 cm, H: 8 cm Metall, Kupfer-Look -BASKET-
Artikel-Nr.:
     2813-383-3584
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     15322
EAN/GTIN:
     4004133153226
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell
Buffetständer -APS PLUS- Ø 10,5 / 8,5 cm, H: 8 cm Metall, Kupfer-Look -BASKET- stapelbar Farbe: Kupfer


Weitere Informationen:
Länge:
10.50 cm
Breite:
10.80 cm
Höhe:
8.00 cm
Gewicht:
0.15 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,49*
€ 12,08*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,58*
€ 12,18*
16 Tage
24
€ 5,00*
ab € 12,95*
€ 17,72*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 13,80*
€ 18,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.