Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milchkanne -TOP FRESH- 23 x 35 cm, H: 45 cm 18/8 Edelstahl 1 Kühlakku im


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milchkanne -TOP FRESH- 23 x 35 cm, H: 45 cm 18/8 Edelstahl 1 Kühlakku im
Milchkanne -TOP FRESH- 23 x 35 cm, H: 45 cm 18/8 Edelstahl 1 Kühlakku im
Artikel-Nr.:
     2813-383-345
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     10750
EAN/GTIN:
     4004133107502
Suchbegriffe:
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Getränkespender

Milchkanne -TOP FRESH- 23 x 35 cm, H: 45 cm 18/8 Edelstahl 1 Kühlakku im Standfuß 5 Liter spülmaschinengeeignet kühlbar


Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
23 cm
Breite:
35 cm
Höhe:
45 cm
Gewicht:
5.51 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 256,04*
€ 313,02*
5 Tage
17
€ 4,95*
ab € 264,88*
€ 322,53*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 265,69*
€ 324,66*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 388,72*
€ 466,74*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,66*
€ 386,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,21*
€ 382,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,69*
€ 357,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,16*
€ 347,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,69*
€ 316,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.