Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tortenplatte / Servierplatte Ø 32 cm, H: 2,5 cm Naturschieferplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tortenplatte / Servierplatte Ø 32 cm, H: 2,5 cm Naturschieferplatte
Tortenplatte / Servierplatte Ø 32 cm, H: 2,5 cm Naturschieferplatte
Tortenplatte / Servierplatte Ø 32 cm, H: 2,5 cm Naturschieferplatte
Tortenplatte / Servierplatte Ø 32 cm, H: 2,5 cm Naturschieferplatte
Artikel-Nr.:
     2813-383-3441
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     975
EAN/GTIN:
     4004133009752
Suchbegriffe:
Buffet-Brett
Buffetbrett
Büffet-Brett
Büffetbrett
Tortenplatte / Servierplatte Ø 32 cm, H: 2,5 cm Naturschieferplatte Schiefer-Materialstärke 6-9 mm drehbar, gebrochene Kanten
glänzende, versiegelte Oberfläche nicht spülmaschinengeeignet kühlbar stapelbar wasserfest

Weitere Informationen:
Länge:
0.15 cm
Breite:
32.00 cm
Höhe:
2.50 cm
Gewicht:
2.00 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
1
€ 4,95*
ab € 10,36*
€ 14,57*
Lager 2813
1
1
€ 4,95*
ab € 10,29*
€ 14,65*
1
€ 5,50*
ab € 13,96*
€ 20,03*
6 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 15,29*
€ 20,84*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 15,64*
€ 21,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-6520
€ 27,85*
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-06525
€ 49,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.