Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale -HALFTONE- 17,5 x 13,5 cm, H: 6,5 cm Melamin innen: weiß außen: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schale -HALFTONE- 17,5 x 13,5 cm, H: 6,5 cm Melamin innen: weiß außen: schwarz
Schale -HALFTONE- 17,5 x 13,5 cm, H: 6,5 cm Melamin innen: weiß außen: schwarz
Artikel-Nr.:
     2813-383-3229
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     84133
EAN/GTIN:
     4004133841338
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Melamin-Geschirr

Schale -HALFTONE- 17,5 x 13,5 cm, H: 6,5 cm Melamin innen: weiß außen: schwarz 0,35 Liter spülmaschinengeeignet stapelbar
nicht mikrowellengeeignet keine direkte Hitze

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
weiß
Länge:
0 cm
Breite:
14 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.20 kg
mikrowellengeeignet:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 4,13*
€ 6,55*
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 4,16*
€ 6,59*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,41*
€ 8,43*
16 Tage
24
€ 12,90*
ab € 6,22*
€ 9,40*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 7,78*
€ 11,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.