Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale -MARONE- Ø 11,5 cm, H: 3 cm, 0,04 Liter Melamin, schwarz mit braunem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schale -MARONE- Ø 11,5 cm, H: 3 cm, 0,04 Liter Melamin, schwarz mit braunem
Schale -MARONE- Ø 11,5 cm, H: 3 cm, 0,04 Liter Melamin, schwarz mit braunem
Artikel-Nr.:
     2813-383-3210
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     84108
EAN/GTIN:
     4004133841086
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Melamin-Geschirr

Schale -MARONE- Ø 11,5 cm, H: 3 cm, 0,04 Liter Melamin, schwarz mit braunem Rand spülmaschinengeeignet stapelbar nicht
mikrowellengeeignet keine direkte Hitze

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
schwarz
Länge:
0 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.11 kg
mikrowellengeeignet:
Nein
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
36 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 5,26*
€ 6,60*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,20*
ab € 5,42*
€ 8,26*
28 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 47,35008*
€ 60,06*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 79,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.