Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/3 Tablett -FRAMES- 32,5 x 17,6 cm, H: 2 cm Melamin, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/3 Tablett -FRAMES- 32,5 x 17,6 cm, H: 2 cm Melamin, weiß
GN 1/3 Tablett -FRAMES- 32,5 x 17,6 cm, H: 2 cm Melamin, weiß
Artikel-Nr.:
     2813-383-3200
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     84048
EAN/GTIN:
     4004133840485
Suchbegriffe:
Euronormtablett
GN-Tablett
Gastronorm-Tablett
Gastronomie-Tablett

GN 1/3 Tablett -FRAMES- 32,5 x 17,6 cm, H: 2 cm Melamin, weiß spülmaschinengeeignet stapelbar nicht mikrowellengeeignet


Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
weiß
Länge:
0 cm
Breite:
18 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.45 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
39 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,30*
€ 10,48*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,35*
€ 10,53*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,25*
€ 12,92*
16 Tage
24
€ 12,90*
ab € 10,97*
€ 15,08*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.