Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN 1/2 Tablett -FRAMES- 32,5 x 26,5 cm, H: 2 cm Melamin, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN 1/2 Tablett -FRAMES- 32,5 x 26,5 cm, H: 2 cm Melamin, weiß
GN 1/2 Tablett -FRAMES- 32,5 x 26,5 cm, H: 2 cm Melamin, weiß
GN 1/2 Tablett -FRAMES- 32,5 x 26,5 cm, H: 2 cm Melamin, weiß
Artikel-Nr.:
     2813-383-3199
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     84047
EAN/GTIN:
     4004133840478
Suchbegriffe:
Euronormtablett
GN-Tablett
Gastronorm-Tablett
Gastronomie-Tablett

GN 1/2 Tablett -FRAMES- 32,5 x 26,5 cm, H: 2 cm Melamin, weiß spülmaschinengeeignet stapelbar nicht mikrowellengeeignet


Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
weiß
Länge:
0 cm
Breite:
27 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.65 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,54*
€ 14,60*
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,61*
€ 14,69*
3 Tage
24
€ 12,90*
ab € 15,89*
€ 21,56*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,91*
€ 22,80*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.