|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2813-383-2887 Herst.-Nr.: 941 EAN/GTIN: 4004133009417 |
| |
|
|  |  |
 | Naturschieferplatte 24 x 15 cm Materialstärke 6-9 mm möbelschonende Füßchen gebrochene Kanten glänzende, versiegelte Oberfläche nicht spülmaschinengeeignet kühlbar stapelbar wasserfest
Weitere Informationen:  |  | Länge: | 24.00 cm | Breite: | 15.00 cm | Höhe: | 1.00 cm | Gewicht: | 0.56 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 2,42* | € 4,13* |  |  |  | Lager 2813 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 2,42* | € 4,18* |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 5,00* | ab € 3,70* | € 5,83* |  |  |  | | 29 Tage |  | |  |  | € 5,20* | ab € 3,70* | € 5,83* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 5,87* | ab € 4,25* | € 6,62* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2813 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2813 |  | Versand: Lager 2813 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|