Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tortenmesser 15,5 x 5 cm, Griff: 12 cm Edelstahl, hochglanzpoliert eine Kante


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tortenmesser 15,5 x 5 cm, Griff: 12 cm Edelstahl, hochglanzpoliert eine Kante
Tortenmesser 15,5 x 5 cm, Griff: 12 cm Edelstahl, hochglanzpoliert eine Kante
Artikel-Nr.:
     2813-383-2760
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     75912
EAN/GTIN:
     4004133759121
Suchbegriffe:
Bäckermesser
Konditormesser
Konditorsäge
Kuchen-Schneidhilfe

Tortenmesser 15,5 x 5 cm, Griff: 12 cm Edelstahl, hochglanzpoliert eine Kante gezahnt 15,5 cm -CLASSIC- spülmaschinengeeignet


Weitere Informationen:
Länge:
28 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.10 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 5,93*
€ 8,97*
6 Tage
300
€ 4,95*
ab € 5,97*
€ 9,02*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 7,69*
€ 11,23*
€ 5,50*
ab € 7,92*
€ 12,30*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,45*
€ 13,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.