Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischset - rot 45 x 33 cm PVC, Feinband wasserfest Farbe: Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischset - rot 45 x 33 cm PVC, Feinband wasserfest Farbe: Rot
Tischset - rot 45 x 33 cm PVC, Feinband wasserfest Farbe: Rot
Artikel-Nr.:
     2813-383-2749
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     60542
EAN/GTIN:
     4004133605428
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen
Tischset - rot 45 x 33 cm PVC, Feinband wasserfest Farbe: Rot


Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
45.00 cm
Breite:
33.00 cm
Höhe:
0.10 cm
Gewicht:
0.10 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
6
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,977*
€ 4,197*
4 Tage
50
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,10*
€ 15,68004*
17 Tage
6
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 17,14002*
€ 23,58*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 18,13002*
€ 24,89004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,197*
€ 4,994
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,007*
€ 4,768
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,917*
€ 4,661
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,727*
€ 4,435
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,977*
€ 3,543
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 25,182* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.