Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischset - TAO 45 x 33 cm PVC, Feinband Farbe: beige wasserfest Farbe: Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischset - TAO 45 x 33 cm PVC, Feinband Farbe: beige wasserfest Farbe: Beige
Tischset - TAO 45 x 33 cm PVC, Feinband Farbe: beige wasserfest Farbe: Beige
Artikel-Nr.:
     2813-383-2730
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     60503
EAN/GTIN:
     4004133605039
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen beige

Tischset - TAO 45 x 33 cm PVC, Feinband Farbe: beige wasserfest Farbe: Beige


Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Länge:
45 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
0 cm
Gewicht:
0.10 kg
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, platzmatten aps
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
6
€ 4,95*
ab € 2,39*
€ 3,40*
13 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 2,40*
€ 3,42*
Lager 2813
6
6
€ 4,95*
ab € 2,44*
€ 3,47*
3 Tage
24
6
€ 12,90*
ab € 3,66*
€ 5,05*
2 Tage
10
1
€ 9,90*
ab € 3,69*
€ 5,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 20,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.