Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Tischset HIVA, Farbe: beige, Größe: 45 x 33 cm, PVC, Schmalband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Tischset HIVA, Farbe: beige, Größe: 45 x 33 cm, PVC, Schmalband
APS Tischset HIVA, Farbe: beige, Größe: 45 x 33 cm, PVC, Schmalband
APS Tischset HIVA, Farbe: beige, Größe: 45 x 33 cm, PVC, Schmalband
APS Tischset HIVA, Farbe: beige, Größe: 45 x 33 cm, PVC, Schmalband
APS Tischset HIVA, Farbe: beige, Größe: 45 x 33 cm, PVC, Schmalband
Artikel-Nr.:
     2813-383-2708
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     60014
EAN/GTIN:
     4004133600140
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
platzdeckchen beige

APS Tischset HIVA, Farbe: beige, Größe: 45 x 33 cm, PVC, Schmalband


Weitere Informationen:
Farbe:
beige
Länge:
45 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
0 cm
Gewicht:
0.08 kg
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen, platzmatten aps
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
6
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,97*
€ 4,13*
16 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 3,06*
€ 4,24*
10 Tage
75
1
pro Stück
€ 5,80*
ab € 3,66*
€ 5,77*
5 Tage
50
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,34*
€ 16,04004*
4 Tage
4
1
pro Packung
€ 12,90*
ab € 17,20002*
€ 23,68002*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 24,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.