Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Zuckerdosierer PAUL, Inhalt: 0,32 Liter, Durchmesser: 75 mm, Höhe: 170 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Zuckerdosierer PAUL, Inhalt: 0,32 Liter, Durchmesser: 75 mm, Höhe: 170 mm,
APS Zuckerdosierer PAUL, Inhalt: 0,32 Liter, Durchmesser: 75 mm, Höhe: 170 mm,
APS Zuckerdosierer PAUL, Inhalt: 0,32 Liter, Durchmesser: 75 mm, Höhe: 170 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-383-2644
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40506
EAN/GTIN:
     4004133405066
Suchbegriffe:
Allzweckstreuer
Gewürz-Streuer
Gewürzstreuer
Multi-Streuer

APS Zuckerdosierer PAUL, Inhalt: 0,32 Liter, Durchmesser: 75 mm, Höhe: 170 mm,
Glas, Deckel mit Dosier-Rohr aus Edelstahl.
Spülmaschinengeeignet.

Weitere Informationen:
Material:
Glas / Edelstahl
Farbe:
durchsichtig / transparent
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
17 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.38 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Verschluss:
Drehverschluß
Oberfläche:
längsrillen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,01*
€ 4,99*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,10*
€ 5,10*
Lager 2813
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,11*
€ 5,11*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 4,02*
€ 6,45*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.