Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslage-Tablett, flach 60 x 40 cm, H: 1 cm Polypropylen, hellbeige mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auslage-Tablett, flach 60 x 40 cm, H: 1 cm Polypropylen, hellbeige mit
Auslage-Tablett, flach 60 x 40 cm, H: 1 cm Polypropylen, hellbeige mit
Artikel-Nr.:
     2813-383-2622
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     40297
EAN/GTIN:
     4004133402973
Suchbegriffe:
Auslage-Platte
Auslage-Tablett
Auslageplatte
Auslagetablett

Auslage-Tablett, flach 60 x 40 cm, H: 1 cm Polypropylen, hellbeige mit Edelstahldraht Bäcker-Maß -PROFI LINE-
spülmaschinengeeignet stapelbar bruchsicher

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
beige
Länge:
60 cm
Breite:
40 cm
Höhe:
1 cm
Gewicht:
0.61 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
71
€ 4,95*
ab € 17,46*
€ 23,03*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,56*
€ 23,34*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 18,25*
€ 24,19*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 24,95*
€ 33,10*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 31,69*
€ 40,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.