Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale, rund -FLOAT- Ø 13 cm, H: 6,5 cm Melamin, weiß, 0,45 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schale, rund -FLOAT- Ø 13 cm, H: 6,5 cm Melamin, weiß, 0,45 Liter
Schale, rund -FLOAT- Ø 13 cm, H: 6,5 cm Melamin, weiß, 0,45 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-383-2424
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     83904
EAN/GTIN:
     4004133839045
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Melamin-Geschirr

Schale, rund -FLOAT- Ø 13 cm, H: 6,5 cm Melamin, weiß, 0,45 Liter spülmaschinengeeignet stapelbar nicht mikrowellengeeignet
keine direkte Hitze

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Länge:
13 cm
Breite:
13 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.22 kg
mikrowellengeeignet:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 4,23*
€ 6,64*
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 4,39*
€ 6,82*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 5,62*
€ 8,44*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,79*
€ 8,60*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 6,35*
€ 9,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.