Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablett - PURE- Ø 31 cm, H: 2,5 cm Melamin, weiß spülmaschinengeeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablett - PURE- Ø 31 cm, H: 2,5 cm Melamin, weiß spülmaschinengeeignet
Tablett - PURE- Ø 31 cm, H: 2,5 cm Melamin, weiß spülmaschinengeeignet
Artikel-Nr.:
     2813-383-2413
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     83884
EAN/GTIN:
     4004133838840
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie
Tablett - PURE- Ø 31 cm, H: 2,5 cm Melamin, weiß spülmaschinengeeignet stapelbar nicht mikrowellengeeignet keine direkte Hitze


Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Länge:
31.00 cm
Breite:
31.00 cm
Höhe:
3.00 cm
Gewicht:
0.60 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,88*
€ 16,29*
Lager 2813
50 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,08*
€ 16,77*
4 Tage
3
€ 5,20*
ab € 19,20*
€ 26,12*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-6520
€ 27,52*
Zubehör
Assheuer + Pott
APS-06525
€ 49,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.