Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teller, rund -CASUAL- Ø 26,5 cm, H: 2,5 cm Melamin, weiß spülmaschinengeeignet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teller, rund -CASUAL- Ø 26,5 cm, H: 2,5 cm Melamin, weiß spülmaschinengeeignet
Teller, rund -CASUAL- Ø 26,5 cm, H: 2,5 cm Melamin, weiß spülmaschinengeeignet
Artikel-Nr.:
     2813-383-2343
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     83514
EAN/GTIN:
     4004133835146
Suchbegriffe:
Melamin-Geschirr
Melamingeschirr
Essteller
Speiseteller

Teller, rund -CASUAL- Ø 26,5 cm, H: 2,5 cm Melamin, weiß spülmaschinengeeignet stapelbar nicht mikrowellengeeignet keine
direkte Hitze

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Länge:
27 cm
Breite:
27 cm
Höhe:
3 cm
Durchmesser:
27 cm
Gewicht:
0.42 kg
mikrowellengeeignet:
Nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,76*
€ 8,67*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 5,93*
€ 8,91*
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 5,97*
€ 8,97*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 7,68*
€ 11,18*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 9,78*
€ 13,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.