Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS Kühlakku für Konferenzkühler STAR, Farbe: schwarz, Durchmesser: 75 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS Kühlakku für Konferenzkühler STAR, Farbe: schwarz, Durchmesser: 75 mm,
APS Kühlakku für Konferenzkühler STAR, Farbe: schwarz, Durchmesser: 75 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-383-2231
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     615
EAN/GTIN:
     4004133006157
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühler
Flaschenkühler
Flaschenkühler Ersatzakku
Kühl-Akku

APS Kühlakku für Konferenzkühler STAR, Farbe: schwarz, Durchmesser: 75 mm, Höhe: 115 mm

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Länge:
8 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
12 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.15 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 6,10*
€ 8,99*
6 Tage
300
€ 4,95*
ab € 6,15*
€ 9,06*
10 Tage
75
€ 5,80*
ab € 7,89*
€ 11,33*
€ 5,50*
ab € 8,18*
€ 12,53*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 9,68*
€ 13,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Assheuer + Pott
621
ab € 28,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.