| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-383-2148 Herst.-Nr.: 88921 EAN/GTIN: 4004133889217 |
| |
|
| | |
| Streichpalette 30,5 x 4,5 cm Länge 43,5 cm flexible Edelstahl-Klinge rutschfester Griff aus Polypropylen, schwarz hitzebeständig unzerbrechlich -BLUE- spülmaschinengeeignet Farbe: Schwarz
Weitere Informationen: | | Material: | Polypropylen (PP) | Farbe: | schwarz | Länge: | 43 cm | Breite: | 5 cm | Höhe: | 2 cm | Gewicht: | 0.16 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kuchenmesser, Kuchenschneidhilfe, Tortenmesser, Confiseriepalette, Glasurmesser, Konditor-Palette, Konditorpalette, Kuchenpalette, Palette (Gastronomie), Tortenpalette, aps tortenmesser, glasurmesser |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 4,86* | € 7,45* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,90* | € 7,50* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 6,58* | € 9,77* | | | | | 17 Tage | | | | | € 12,90* | ab € 7,38* | € 10,69* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,60* | € 12,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|