Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale -ZEN- 11 x 10 cm, H: 3 cm Melamin, schwarz, Steinoptik 0,04 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schale -ZEN- 11 x 10 cm, H: 3 cm Melamin, schwarz, Steinoptik 0,04 Liter
Schale -ZEN- 11 x 10 cm, H: 3 cm Melamin, schwarz, Steinoptik 0,04 Liter
Artikel-Nr.:
     2813-383-1897
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     83732
EAN/GTIN:
     4004133837324
Suchbegriffe:
Küchenschüssel
Universal-Schüssel
Universalschüssel
Melamin-Geschirr
Schale -ZEN- 11 x 10 cm, H: 3 cm Melamin, schwarz, Steinoptik 0,04 Liter spülmaschinengeeignet stapelbar nicht
mikrowellengeeignet keine direkte Hitze

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
schwarz
Länge:
11.00 cm
Breite:
10.00 cm
Höhe:
3.00 cm
Gewicht:
0.07 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Nein
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,95*
ab € 1,56*
€ 2,94*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 1,60*
€ 3,00*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 2,56*
€ 4,66*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 4,91*
€ 7,68*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.