Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GN-Deckel 1/1 dichtschliessend ca. 53 x 32,5 cm Edelstahl mit rotem Silikonrand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GN-Deckel 1/1 dichtschliessend ca. 53 x 32,5 cm Edelstahl mit rotem Silikonrand
GN-Deckel 1/1 dichtschliessend ca. 53 x 32,5 cm Edelstahl mit rotem Silikonrand
Artikel-Nr.:
     2813-383-1834
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     80023
EAN/GTIN:
     4004133800236
Suchbegriffe:
GN-Deckel
Gastronorm-Deckel
Gastronormbehälter-Deckel
gn-deckel edelstahl 1/1

GN-Deckel 1/1 dichtschliessend ca. 53 x 32,5 cm Edelstahl mit rotem Silikonrand

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl, weitere
Farbe:
silber
Länge:
53 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.90 kg
Form:
rechteckig
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: gn-deckel edelstahl, gn deckel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
300
€ 4,95*
ab € 21,61*
€ 27,85*
Lager 2813
8
€ 4,95*
ab € 21,91*
€ 28,28*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 22,03*
€ 28,48*
€ 5,50*
ab € 28,86*
€ 37,40*
6 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 30,24*
€ 37,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-80024
ab € 13,51*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-80025
ab € 11,92*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-80026
ab € 10,17*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-80027
ab € 8,38*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-80028
ab € 19,47*
Sonstiges
Assheuer + Pott
APS-80029
ab € 20,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.