Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischabfallbehälter aus Kunststoff, in weiß. Volumen: 0,9 Liter, Maß: Ø 11,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischabfallbehälter aus Kunststoff, in weiß. Volumen: 0,9 Liter, Maß: Ø 11,3
Tischabfallbehälter aus Kunststoff, in weiß. Volumen: 0,9 Liter, Maß: Ø 11,3
Artikel-Nr.:
     2813-383-1396
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     2038
EAN/GTIN:
     4004133020382
Suchbegriffe:
Tischabfallbehälter
Tischabfalleimer
Tischeimer
Tischmülleimer
Tischabfallbehälter aus Kunststoff, in weiß. Volumen: 0,9 Liter, Maß: Ø 11,3 cm, Höhe: 14 cm.


Weitere Informationen:
Länge:
11.30 cm
Breite:
11.30 cm
Höhe:
14.00 cm
Gewicht:
0.07 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Volumen:
0.90 Liter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
€ 4,95*
ab € 1,91*
€ 3,34*
Lager 2813
19
€ 4,95*
ab € 1,95*
€ 3,41*
17 Tage
24
€ 5,00*
ab € 2,94*
€ 4,84*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,11*
€ 5,04*
7 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 5,31*
€ 8,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.