Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APS 2038 Tischrestebehälter Ø 11 cm, H: 14 cm, 0,9 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APS 2038 Tischrestebehälter Ø 11 cm, H: 14 cm, 0,9 Liter
APS 2038 Tischrestebehälter Ø 11 cm, H: 14 cm, 0,9 Liter
Artikel-Nr.:
     9243-2038
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     2038
EAN/GTIN:
     4004133020382
Suchbegriffe:
Tischabfallbehälter
Tischabfalleimer
Tischeimer
Tischmülleimer
Polypropylen, weiß
Weitere Informationen:
Länge:
11,3 cm
Breite:
11,3 cm
Höhe:
14 cm
Gewicht:
0,068 kg
Füllmenge:
0,9 Liter
Farbe:
Weiß
Material:
Polypropylen
Spülmaschinengeeignet:
Ja
GN-System:
Ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 1,97*
€ 3,39*
Lager 9243
300
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 3,41*
9 Tage
75
€ 5,80*
ab € 2,62*
€ 4,44*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 3,12*
€ 5,05*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 5,32*
€ 8,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9243
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 9243
Versand: Lager 9243
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 550,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9243
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.